パッケージタイプ = TSSOP
ロジックタイプ = シフトレジスター
ステージ数 = 8
論理回路 = 74HC
実装タイプ = 表面実装
動作/操作モード = シリアル to パラレル
エレメント数 = 1
ピン数 = 16
動作供給電圧 Min = 2 V
動作供給電圧 Max = 6 V
寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm
トリガータイプ = 正エッジ
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS