画像準備中

onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 8A, 600V スルーホール, 3-Pin TO-220

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438545 品番MURH860CTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,088
販売価格(税別)
1,898

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = TO-220
最大連続 順方向電流 = 8A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
整流タイプ = ファストリカバリー
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆回復時間 = 35ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
Ultrafast 整流器は、スイッチング電源、インバータ、還流ダイオードとして使用するように設計されています。超高速 35 ナノ秒回復時間 動作ジャンクション温度: 175 C 一般的な TO-220 パッケージ @1/8 インチ 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 600 V までの高電圧に対応 低漏洩電流仕様 @ 150 C ケース温度 現在のディレーティングは、ケースと周囲温度の両方で行われます 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 1.9 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) プラスチックチューブ 1 個につき 50 個出荷 マーキング: UH860

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする