onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -600 mA, 2N4403TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438554 品番2N4403TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 40 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする