onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -800 mA, BC32725TA

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438676 品番BC32725TA
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥318
販売価格(税別)
289

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -800 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -45 V
パッケージタイプ = TO-92
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 625 mW
トランジスタ構成 = シングル
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 5.33 x 5.2 x 4.19mm
小信号PNPトランジスタ、40 → 50 V、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする