ピーク平均順方向電流 = 25A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = スクリュー マウント
パッケージタイプ = GBPC
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 300A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -50 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
長さ = 29mm
幅 = 29mm
ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25〜50 Aで、逆電圧が600〜1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)