onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 8ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438728 品番74LCX245MTC
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バストランシーバ
1チップ当たりのエレメント数 = 1
回路数 = 8
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
入力レベル = LVTTL, TTL
出力レベル = LVCMOS
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8 ns @ 2.7 V
寸法 = 6.5 x 4.4 x 0.9mm
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする