論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バッファ
回路数 = 10
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 7.5 ns @ 50 pF
寸法 = 13 x 7.6 x 2.34mm
動作供給電圧 Max = 3.6 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
74LCXファミリ、Fairchild Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力