onsemi 変調器 / 復調器 IC, 300MHz, 14-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438780 品番MC1496DR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥516
販売価格(税別)
469

デバイスタイプ = モジュレータ/デモジュレータ
モジュレーションタイプ = バランス
最大I/Q周波数 = 300MHz
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
最大供給電流 = 5 mA
寸法 = 8.75 x 4 x 1.75mm
高さ = 1.75mm
長さ = 8.75mm
幅 = 4mm
MC1496平衡変調器 / 復調器. MC1496 平衡変調器 / 復調器の出力電圧は、入力電圧(信号)とスイッチング機能(搬送波)から得られます。. 搬送波抑圧: -65 dB @ 0.5 MHz、-50 dB @ 10 MHz 調整可能なゲイン及び信号処理 平衡入力 / 出力 コモンモード除去: -85 dB (標準) 動作温度範囲: 0 → +70 ℃ ( MC1496 )、-40 → +125 ℃ ( MC1496B ) 用途: 抑圧搬送波 / 振幅変調、同期検出、FM検出、相検出 RS製品コード ; 787-8715 787-8715 : MC1496BDG ; 787-8712 787-8712 : MC1496DR2G ; 787-8718 787-8718 : MC1496BDR2G

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする