HY Electronic Corp 整流用 ブリッジダイオード 単相 35A, 600V, 29 x 29 x 8.5mm, GBPC3506W

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438825 品番GBPC3506W
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,850
販売価格(税別)
3,500

ピーク平均順方向電流 = 35A
ピーク逆繰返し電圧 = 600V
実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = GBPC-W
ピン数 = 4
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 400A
動作温度 Max = 150 ℃
動作温度 Min = -50 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 5μA
寸法 = 29 x 29 x 8.5mm
幅 = 29mm
ブリッジ整流器 - GBPCシリーズ. GBPCファミリのガラス不動態化ブリッジ整流器は、順電流が25〜50 Aで、逆電圧が600〜1000 Vとなっています。 このシリーズには、GBPC WとGBPC (はんだ付け可能な0.25インチファストン端子)の2つのタイプがあります。 主な用途には、基板回路、AC-DC変換などがあります。. サージ過負荷: -300 → 450 A (ピーク) 電気絶縁ベース: -2000 V 低順方向電圧降下 材質: U/L認定 はんだ付け可能な0.25インチファストン端子(GBPCのみ)

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする