onsemi バストランシーバ 74HCシリーズ 8ビット, 非反転, 35mA, 2→ 6 V, 20-Pin SOIC

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81438929 品番MM74HC245AWMX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = バストランシーバ
1チップ当たりのエレメント数 = 18
回路数 = 8
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
入力レベル = CMOS
出力レベル = CMOS
高レベル出力電流 Max = -35mA
低レベル出力電流 Max = 35mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 135ns
幅 = 7.595mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする