onsemi インバータ インバータ シュミットトリガ 74

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439044 品番MM74HCT14MX
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年5月中旬より順次出荷を予定しています。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別)
399

ロジックタイプ = インバータ
入力タイプ = シュミットトリガ
1チップ当たりのエレメント数 = 6
シュミットトリガ入力 = あり
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20 ns @ 5 V
高レベル出力電流 Max = -4.8mA
低レベル出力電流 Max = 4.8mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HCT
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
動作供給電圧 Max = 5.5 Vmm
幅 = 4mm
74HCTファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 V 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする