onsemi 基準電圧IC, 出力:2.5 - 36V スルーホール プログラマブル, 3ピン, TL431AILPG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439078 品番TL431AILPG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥505
販売価格(税別)
459

公称電圧 = 2.5 - 36V
パッケージタイプ = TO-92
基準タイプ = プログラマブル
立上がり精度 = ±4 %
実装タイプ = スルーホール
トポロジー = シャント
出力電流 Max = 100mA
入力電圧 Max = 37 V
出力電圧 Min = 2.495 V
出力電圧 Max = 36 V
ピン数 = 3
ラインレギュレーション = 53 mV
ロードレギュレーション = 25 mV
寸法 = 5.2 x 4.19 x 5.33mm
幅 = 4.19mm
電圧リファレンス、調節可能、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする