標準ツェナー電圧 = 3.9V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 3 W パッケージタイプ = SMB ツェナータイプ = 電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性 = 5% ピン数 = 2 テスト電流 = 96.1mA 最大ツェナーインピーダンス = 7.5Ω 最大逆漏れ電流 = 25μA 寸法 = 4.32 x 3.56 x 2.13mm 動作温度 Max = +150 ℃ ツェナーダイオード3 W、1SMB59xxBシリーズ、ON Semiconductor