onsemi オペアンプ, 表面実装, 4回路, 単一電源, MC33074DTBR2G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10個) 注文コード81439340 品番MC33074DTBR2G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥912
販売価格(税別)
829

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
電源タイプ = 単一電源
回路数 = 4
ピン数 = 14
標準シングル供給電圧 = 3 → 44 V
標準ゲイン帯域幅積 = 4.5MHz
標準スルーレート = 13V/μs
最大動作周波数 = 1 MHz
動作温度 Min = -40 ℃
標準電圧ゲイン = 100 dB
幅 = 4.5mm
ON Semiconductor MC33071/2/4 、 MC34071/2/4 、 NCV33072/4シリーズ オペアンプ 単電源: 3 → 44 V. ON Semiconductor MC33071 / 72 / 74 、 MC34071 / 72 / 74 、 NCV33072 / 74A シリーズは、シングル/デュアル/クワッドオペアンプを提供しております。4.5 MHz のゲイン帯域幅、 13 V/ μs のスルーレートを備え、 JFET デバイス技術を使用せずに短時間で設定することができます。 このシリーズはスプリット電源で動作できますが、コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) が含まれるため、単電源での動作にも適しています。このオペアンプは、高入力抵抗、低入力オフセット電圧、高ゲインを特長としています。これらの製品は、プラスチック製の DIP 、 SOIC 、 TSSOP 表面実装パッケージで提供されます。. 高速セトリング時間(0.1%):1.1 μs 幅広い単電源電圧範囲: 3 → 44 V コモンモードの入力電圧範囲にグランド電位 (VEE) を含む 低入力オフセット電圧:3mV以下(A Suffix) 出力電圧スイング: -14.7 → +14 V ( ± 15 V 電源) 大容量駆動能力:0pF → 10,000pF 低全高調波歪み: 0.02 % 優れた位相差:60 ° 優れたゲインマージン:12dB 出力短絡保護回路

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする