onsemi コンバータ, 3A, 40 V, 表面実装 LM2576D2T-005G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439410 品番LM2576D2T-005G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

出力電流 Max = 3A
出力電圧 Max = 5.25 V
レギュレータ機能 = バック コントローラ
出力電圧 Min = 4.75 V
入力電圧 Min = 8 V
入力電圧 Max = 40 V
出力タイプ = 可変
実装タイプ = 表面実装
出力数 = 1
ピン数 = 5
パッケージタイプ = D2PAK
スイッチングレギュレータ = あり
寸法 = 10.236 x 9.347 x 4.572mm
スイッチングレギュレータ、ステップダウンDC-DCコンバータ、ON Semiconductor. バック(ステップダウン)、ブースト(ステップアップ)、フライバックの各用途向けの電流モード / 電圧モードDC-DCコンバータです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする