画像準備中

onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -30 A, MJ21195G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439419 品番MJ21195G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -30 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -250 V
パッケージタイプ = TO-204AA
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 250 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 400 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V dc
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 39.37 x 26.67 x 8.51mm
MJ21195G および MJ21196G は、穴あきエミッタ技術を採用しており、高出力オーディオ出力、ディスクヘッドポジショナー、リニア用途向けに特別に設計されています。全高調波歪みの特性を示しました 高 DC 電流利得 - HFE = 25 分 @ IC = 8 ADC 優れた利得直線性 高 SOA : 3A 、 80V 、 1 秒

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする