onsemi 整流ダイオード, 3A, 200V 表面実装, 2-Pin DO-214AB (SMC) シリコンジャンクション 950mV

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439428 品番ES3D
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥703
販売価格(税別)
639
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DO-214AB (SMC)
最大連続 順方向電流 = 3A
ピーク逆繰返し電圧 = 200V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = 950mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 20ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 100A
整流ダイオード、2 A → 9 A、Fairchild Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする