onsemi トランジスタ, PNP, スルーホール, -4 A, MJE253G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(10個) 注文コード81439550 品番MJE253G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥989
販売価格(税別)
899

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -4 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -100 V
パッケージタイプ = TO-225
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 15 W
最小DC電流ゲイン = 40
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 100 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 7 V
最大動作周波数 = 10 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 7.74 x 2.66 x 11.04mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、1 A超、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする