ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = SOT-23
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
最大順方向降下電圧 = 1.25V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.9mm
幅 = 1.3mm
高さ = 0.94mm
寸法 = 0.94 x 2.9 x 1.3mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor