onsemi トランジスタ, NPN, 表面実装, 600 mA, MMBT5551LT3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード81439699 品番MMBT5551LT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥32,978
販売価格(税別)
29,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 600 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 160 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 225 mW
最小DC電流ゲイン = 80
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 180 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = 6 V
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3.04 x 2.64 x 1.11mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号NPNトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする