onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -800 mA, MMBT3906LT3G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード81439726 品番MMBT3906LT3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥24,178
販売価格(税別)
21,980

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -800 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -40 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 225 mW
最小DC電流ゲイン = 100
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -40 V dc
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 100 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 小信号PNPトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする