onsemi 整流ダイオード, シリーズ, 200mA, 100V 表面実装, 3-Pin SOT-23 シリコンジャンクション 1.1V

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1セット(10000個) 注文コード81439857 品番SMMBD7000LT3G
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980
この商品は内容量3種類から選べます 他の種類を見る

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-23
最大連続 順方向電流 = 200mA
ピーク逆繰返し電圧 = 100V
ダイオード構成 = シリーズ
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 3
最大順方向降下電圧 = 1.1V
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピーク逆回復時間 = 4ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする