MM74HC32MX onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74 onsemi 81440566

onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1袋(25個)注文コード81440566品番MM74HC32MX
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥813
販売価格(税別)
739

ロジックタイプ = OR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = 5.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 125ns
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする