onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81440679 品番74ACT32MTCX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロジックタイプ = OR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = ACT
入力タイプ = TTL
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 4.5 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
幅 = 4.5mm
AC/ACT32 には、 4 つの 2 入力 OR ゲートがあります。ICC は 74AC のみで 50% 削減されました 出力ソース / シンク: 24 mA ACT32 は TTL 互換入力を備えています 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする