公称電圧 = 1.24V パッケージタイプ = SOT-23 基準タイプ = 高精度、プログラマブル 立上がり精度 = ±1 %, ±2 % 実装タイプ = 表面実装 トポロジー = シリーズ / シャント 出力電流 Max = 20mA 入力電圧 Max = 16 V 出力電圧 Min = 1.24 V 出力電圧 Max = 16 V ピン数 = 3 寸法 = 3.04 x 1.4 x 1.01mm 幅 = 1.4mm