標準ツェナー電圧 = 30V 1チップ当たりのエレメント数 = 1 最大パワー消費 = 5 W パッケージタイプ = ケース017AA ツェナータイプ = 電圧レギュレータ ツェナー電圧許容性 = ±5% ピン数 = 2 テスト電流 = 40mA 最大ツェナーインピーダンス = 140 Ω @ 1 mA, 8 Ω @ 40 mA 最大逆漏れ電流 = 3.7μA 寸法 = 3.68 (Dia.) x 8.89mm 動作温度 Min = -65 ℃A