標準ツェナー電圧 28V
1チップ当たりのエレメント数 1
最大パワー消費 5 W
パッケージタイプ ケース017AA
ツェナータイプ 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 ±5%
ピン数 2
テスト電流 50mA
最大ツェナーインピーダンス 130Ω
最大逆漏れ電流 500nA
寸法 3.68 (Dia.) 8.89mm
動作温度 Min -65 ℃V
ツェナーダイオード5 Surmetic、1N5347 1N5363シリーズ、ON Semiconductor. ON Semiconductor 1N53 シリーズは、 Surmetic 40 アキシャルリード W ツェナーダイオードです。このアキシャルリードデバイスは、隙間のない転送成形の熱硬化性プラスチック製成形パッケージを備えており、最も一般的な環境条件で保護します。電圧レギュレータは厳格な制限を備え、シリコン酸化物不動態化ジャンクションの優れた機能を反映した優れた動作特性を備えています。外面は耐腐食性で、リードは簡単にはんだ付けできます. 用途.
産業用