onsemi 抵抗内蔵トランジスタ, PNP, 表面実装, -100 mA, MMUN2132LT1G

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81440889 品番MMUN2132LT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥362
販売価格(税別)
329

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -100 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V
パッケージタイプ = SOT-23
実装タイプ = 表面実装
トランジスタ構成 = シングル
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルPNPトランジスタ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする