STMicroelectronics NPN ダーリントントランジスタ, 50 V, 500 mA, 16-Pin PDIP

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード81440898 品番ULN2004A
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

トランジスタタイプ = NPN
最大連続コレクタ電流 = 500 mA
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V
パッケージタイプ = PDIP
実装タイプ = スルーホール
ピン数 = 16
トランジスタ構成 = コモンエミッタ
1チップ当たりのエレメント数 = 7
最小DC電流ゲイン = 1000
最大コレクタ-エミッタ間飽和電圧 = 1.6 V
幅 = 7.1mm
ダーリントントランジスタアレイ、STMicroelectronics. ダーリントントランジスタドライバは、複数のオープンコレクタダーリントンペアと、誘導負荷用の集積サプレッションダイオードを備えた、高電圧・大電流スイッチアレイです。 定格電流は、各出力につき500 mA以上と大きくなっています。 ICパッケージにおいて入力は出力の反対側に固定されており、アプリケーション基板レイアウトが簡素化されます。 インターフェイスは、標準のTTL又はCMOS論理レベルです。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする