画像準備中

onsemi 整流ダイオード, 500mA 表面実装, 2-Pin DSN ( 0402 ) ショットキーバリア -400mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441056 品番NSR05F30NXT5G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = DSN ( 0402 )
最大連続 順方向電流 = 500mA
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ショットキーダイオード
ダイオードタイプ = ショットキー
ピン数 = 2
最大順方向降下電圧 = -400mV
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ダイオードテクノロジー = ショットキーバリア
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 10A
このショットキーダイオードは、低順方向電圧降下と低漏洩電流向けに最適化されており、基板スペースを節約するチップスケールパッケージ( CSP )に収められています。熱抵抗が低いため、設計者は効率を向上させ、省スペース要件を満たすという厳しい課題に対応できます。低順方向電圧降下( VF ) 利点 効率性の向上 最終製品 ポータブル製品 / 消費者向け製品 用途 逆電圧及び逆電流の保護

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする