標準ツェナー電圧 = 27V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 7%
ピン数 = 3
テスト電流 = 2mA
最大ツェナーインピーダンス = 80Ω
最大逆漏れ電流 = 50nA
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
標準電圧温度係数 = 23.35mV/℃
ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor