画像準備中

onsemi ファストリカバリー 整流ダイオード, 4A, 800V スルーホール, 2-Pin ケース 267-05

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441117 品番MUR480ERLG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

実装タイプ = スルーホール
パッケージタイプ = ケース 267-05
最大連続 順方向電流 = 4A
ピーク逆繰返し電圧 = 800V
ダイオード構成 = シングル
整流タイプ = ファストリカバリー
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 2
1チップ当たりのエレメント数 = 1
ピーク逆回復時間 = 100ns
直径 = 5.3mm
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 70A
スイッチング電源、インバータ、フリーホイーリングダイオードとして使用するように設計された、超高速「 E 」シリーズは、最先端のデバイスです20 mジュール アバランシェエネルギーを保証 誘導負荷回路のスイッチングにおける電圧トランジェントに対する優れた保護 超高速 75 ナノ秒の回復時間 動作ジャンクション温度: 175 ° C 低順方向電圧 低漏洩電流 耐熱ガラス不動態化ジャンクション 逆電圧:最大 1000 V 機械的特性: ケース:エポキシ、成形 重量:約 1.1 グラム 仕上げ:すべての外面に耐腐食性、 Terminal Leads は容易にはんだ付け可能 はんだ付けのリード温度:最大 260 ° C ( 10 秒間) 極性:極性バンドでカソードを表示 マーキング: MUR480E 、 MUR4100E

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする