onsemi ツェナーダイオード 7.5V 表面実装 300 mW

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441126 品番BZX84C7V5LT1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥285
販売価格(税別)
259

標準ツェナー電圧 = 7.5V
1チップ当たりのエレメント数 = 1
最大パワー消費 = 300 mW
パッケージタイプ = SOT-23
ツェナータイプ = 電圧レギュレータ
ツェナー電圧許容性 = 6%
ピン数 = 3
テスト電流 = 5mA
最大ツェナーインピーダンス = 15Ω
最大逆漏れ電流 = 1μA
寸法 = 2.9 x 1.3 x 0.94mm
標準電圧温度係数 = 3.9mV/℃
ツェナーダイオード225 mW、BZX84、SZBZX84シリーズ、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする