トランジスタタイプ = NPN 最大DCコレクタ電流 = 100 mA 最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 50 V パッケージタイプ = SOT-346 (SC-59) 実装タイプ = 表面実装 トランジスタ構成 = シングル ピン数 = 3 1チップ当たりのエレメント数 = 1 標準抵抗比 = 0.12mm 先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. デュアル抵抗デジタルNPNトランジスタ、ON Semiconductor