曜日別特売
MMSD914T1G onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1V onsemi 81441160

onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 SOD-123, 2-Pin 1V

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(25個)
内容量1袋(25個)注文コード81441160品番MMSD914T1G
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥285
販売価格(税別)
259

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = SOD-123
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2V
動作温度 Min = -55 ℃
動作温度 Max = +150 ℃
長さ = 2.69mm
幅 = 1.6mm
高さ = 1.12mm
寸法 = 1.12 x 2.69 x 1.6mm
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする