onsemi バストランシーバ LCXシリーズ 16ビット, 非反転, 24mA, 20-Pin TSSOP

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441196 品番MC74LCX245DTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

論理回路 = LCX
ロジックタイプ = バストランシーバ
1チップ当たりのエレメント数 = 2
回路数 = 16
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 20
入力レベル = TTL
出力レベル = LVCMOS
高レベル出力電流 Max = -24mA
低レベル出力電流 Max = 24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 8.4 ns @ 30 pF
幅 = 4.5mm
74LCXファミリ、ON Semiconductor. 高性能高速(低電圧) CMOSロジック 動作電圧範囲: 2.0 → 3.6 V 5 V許容入力 / 出力

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする