onsemi トランジスタ, PNP, 表面実装, -1 A, CPH3116-TL-E

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441318 品番CPH3116-TL-E
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

トランジスタタイプ = PNP
最大DCコレクタ電流 = -1 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = -50 V
パッケージタイプ = CPH
実装タイプ = 表面実装
最大パワー消費 = 900 mW
最小DC電流ゲイン = 200
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = -50 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = -5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 3
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm
先頭にS又はNSVの付いたメーカー品番はAEC-Q101規格に適合する車載製品です。. 汎用PNPトランジスタ、最大1 A、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする