ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-214AC (SMA)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2mV
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.57mm
幅 = 2.92mm
高さ = 2.05mm
寸法 = 4.57 x 2.92 x 2.05mm
メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A