論理回路 = 74HC
ロジックタイプ = バッファ
回路数 = 4
入力タイプ = ショットキー
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
高レベル出力電流 Max = 7.8mA
低レベル出力電流 Max = 7.8mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 163ns
寸法 = 5 x 4.4 x 0.9mm
動作供給電圧 Min = 2 V
伝播遅延テスト条件 = 150pF
74HCファミリ、Fairchild Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS