onsemi ロジックゲート, AND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441415 品番MM74HC08M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,428
販売価格(税別)
1,298

ロジックタイプ = AND
実装タイプ = 表面実装
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = HC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = 5.2mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 20 ns @ 15 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 5.2mA
幅 = 4mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする