onsemi インバータ インバータ シュミット トリガー CMOS 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441476 品番MM74HC14M
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398

ロジックタイプ = インバータ シュミット トリガー
入力タイプ = CMOS
出力タイプ = CMOS
1チップ当たりのエレメント数 = 6
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 188 ns @ 50 pF
高レベル出力電流 Max = -5.2mA
低レベル出力電流 Max = 4mA
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = 74HC
寸法 = 8.75 x 4 x 1.5mm
高さ = 1.5mm
幅 = 4mm
MM74HC14 は、 Advanced Silicon Gate CMOS テクノロジーを使用することで、標準 CMOS の低電力損失と高ノイズ耐性を実現するだけでなく、 10 LS-TTL 負荷を駆動できます。74HC ロジックファミリは、標準 74LS ロジックファミリと機能的かつピン配列が互換性があります。VCC とアースに内蔵ダイオードクランプを印加することにより、すべての入力が静電気放電によって損傷から保護されます。標準伝搬遅延: 13 ns 広い電源範囲: 2 → 6 V 低静止電流:最大 20 μ A (74HC シリーズ ) 低入力電流:最大 1 μ A LS-TTL 負荷 10 個のファンアウト 標準ヒステリシス電圧: 0.9 V @ VCC = 4.5 V 用途 この製品は汎用で、さまざまな用途に適しています。

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする