論理回路 = 4000 ラッチモード = 透明 ラッチエレメント = SRタイプ ビット数 = 4bit 出力タイプ = 3ステート 極性 = 非反転 実装タイプ = 表面実装 パッケージタイプ = SOIC ピン数 = 16 セット/リセット = Yes 寸法 = 10 x 4 x 1.5mm 高さ = 1.5mm 長さ = 10mm 動作供給電圧 Max = 18 Vmm 4000シリーズフリップフロップ及びラッチ、ON Semiconductor