onsemi 整流用 ブリッジダイオード 単相 1A, 1000V, 5.15 x 4.55 x 1.45mm, MDB10S

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441555 品番MDB10S
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598

ピーク平均順方向電流 = 1A
ピーク逆繰返し電圧 = 1000V
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = MicroDIP
ピン数 = 4
回路構成 = シングル
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 30A
動作温度 Max = +150 ℃
動作温度 Min = -55 ℃
ピーク順方向電圧 = 1.1V
ピーク逆電流 = 10μA
長さ = 4.55mm
幅 = 5.15mm
UL、E352360. 基板表面実装用ブリッジ整流器、MDBxSシリーズ、Fairchild Semiconductor. 低パッケージプロファイル: 1.45 mm(最大) 必要な基板スペース: 35 mm2のみ 基板(PCB)リフローはんだ付けに最適

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする