onsemi スイッチングダイオード 表面実装, シングル,エレメント数 1 DO-214AA (SMB), 2-Pin 875mV

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441580 品番MURS110T3G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

ダイオード構成 = シングル
1チップ当たりのエレメント数 = 1
パッケージタイプ = DO-214AA (SMB)
ダイオードテクノロジー = シリコンジャンクション
ピン数 = 2mV
動作温度 Min = -65 ℃
動作温度 Max = +175 ℃
長さ = 4.6mm
幅 = 3.95mm
高さ = 2.27mm
寸法 = 4.6 x 3.95 x 2.27mm
メーカー品番の先頭はNSVまたはSURの製品は、AEC-Q101自動車規格に適合しています。. ON Semiconductor 整流ダイオード 2 → 3 A

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする