画像準備中

onsemi トランジスタ, NPN, スルーホール, 25 A, NJL3281DG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード81441598 品番NJL3281DG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

トランジスタタイプ = NPN
最大DCコレクタ電流 = 25 A
最大コレクタ- エミッタ間電圧 = 260 V
パッケージタイプ = TO-264
実装タイプ = スルーホール
最大パワー消費 = 200 W
トランジスタ構成 = シングル
最大コレクタ-ベース間電圧 = 260 V
最大エミッタ-ベース間電圧 = 5 V
最大動作周波数 = 1 MHz
ピン数 = 5
1チップ当たりのエレメント数 = 1
動作温度 Max = +150 ℃mm

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする