画像準備中

onsemi 整流ダイオード, 200mA 表面実装, 6-Pin SOT-563 AEC-Q101

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441659 品番BAS16DXV6T1G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥274
販売価格(税別)
249

実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOT-563
最大連続 順方向電流 = 200mA
整流タイプ = スイッチング
ダイオードタイプ = 整流器
ピン数 = 6
1チップ当たりのエレメント数 = 2
ピーク逆回復時間 = 6ns
ピーク非繰返し順方向サージ電流 = 500mA
メーカー品番がS-から始まる製品は、AEC-Q101車載認定済みです。. 小信号スイッチングダイオード、ON Semiconductor

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする