画像準備中

onsemi ロジックゲート, NAND, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(25個) 注文コード81441677 品番MC74VHC00DTG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ロジックタイプ = NAND
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
パッケージタイプ = TSSOP
ピン数 = 14
論理回路 = VHC
入力タイプ = CMOS
動作供給電圧 Max = 5.5 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 14.5 ns @ 50 pF
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
幅 = 4.5mm
MC74VHC00 は、シリコンゲート CMOS 技術で製造された Advanced High Speed CMOS 2 入力 NAND ゲートです。CMOS の低消費電力を維持しながら、同等のバイポーラショットキー TTL に匹敵する高速動作を実現しています。内部回路は、ノイズ耐性に優れ、出力が安定したバッファ出力をはじめとする 3 段階から構成されています。入力は最大 7 V の電圧に耐え、 5 V システムのインターフェイスを 3 V システムに対応できます。高速: tpd = 3.7 ns (標準) @ VCC = 5 V 低消費電力: ICC = 2 μ A (最大) @ TA = 25 C 高ノイズ耐性: VNIH = VNIL = 28 % VCC 入力にパワーダウン保護機能を実現 平衡伝搬遅延 2 → 5.5 V の動作範囲に対応する設計です 低ノイズ: VolP = 0.8 V (最大) 他の標準ロジックファミリと互換性があるピン配置及び機能 ラッチアップ性能は 300 mA を超えます ESD 性能: HBM> 2000V 、機械モデル> 200V チップの複雑さ: 32 FET または 8 つの同等の Gates

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする