onsemi ロジックゲート, OR, 表面実装, 2-入力, 74

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット(25個) 注文コード81441695 品番74ACT32SCX
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,318
販売価格(税別)
1,198

ロジックタイプ = OR
実装タイプ = 表面実装
エレメント数 = 4
ゲートあたりの入力数 = 2
シュミットトリガ入力 = なし
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 14
論理回路 = ACT
入力タイプ = TTL
動作供給電圧 Max = 6 V
高レベル出力電流 Max = -24mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 10ns
動作供給電圧 Min = 2 V
低レベル出力電流 Max = 24mA
幅 = 4mm
74ACTファミリ、Fairchild Semiconductor. アドバンスドCMOSロジック 動作電圧: 4.5 → 5.5 互換性: 入力TTL、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする