ロジックタイプ = トランシーバ
インターフェース = バッファ&ラインドライバIC
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
高レベル出力電流 Max = 35mA
低レベル出力電流 Max = -35mA
最大伝播遅延時間 @ 最大 CL = 165ns
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
動作供給電圧 Min = -0.5 V
伝播遅延テスト条件 = 50pF
高性能シリコンゲート CMOS 。MC74HC245A のピン配置は LS245 と同一です。デバイス入力は、標準 CMOS 出力と互換性があり、プルアップ抵抗器を備え、 LSTTL 出力と互換性があります。HC245A は、データバス間の双方向非同期通信に使用される 3 ステート非反転トランシーバです。このデバイスにはアクティブロー出力イネーブルピンがあり、 I/O ポートをハイインピーダンス状態にするために使用します。Direction コントロールは、データが A から B 、または B から A のどちらに流れるかを決定します出力駆動能力: 15 LSTTL 負荷 CMOS 、 NMOS 、 TTL との直接インターフェイスで出力 動作電圧範囲: 2 ~ 6 V 低入力電流: 1 mA 高ノイズ耐性 CMOS デバイスの特性 チップの複雑さ: 308 FET または 77 等価 Gates