onsemi ラッチ, 20-Pin Dタイプ 表面実装 MC74HC373ADWG

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(38個) 注文コード81442000 品番MC74HC373ADWG
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

論理回路 = HC
ラッチモード = 透明
ラッチエレメント = Dタイプ
ビット数 = 8bit
出力タイプ = 3ステート
極性 = 非反転
実装タイプ = 表面実装
パッケージタイプ = SOIC
ピン数 = 20
寸法 = 12.95 x 7.6 x 2.4mm
高さ = 2.4mm
長さ = 12.95mm
幅 = 7.6mm
74HC シリーズ、ON Semiconductor. 高速CMOSロジック 動作電圧: 2 → 6 V 互換性: 入力CMOS、出力CMOS

RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする